TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
音なしニューマルチセグメント消音タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
注文コード
52959287
品番
音なしNマルチ125M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消音セグメントタイプ
外径(Φmm)
125
軸径(Φmm)
16
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
2.3
幅(mm)
7