TH(大宝ダイヤモンド工業)
極薄ワン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52959305
品番
極薄1 125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
タイル・カワラの切断に最適
適合材
タイル、瓦
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22(付属リング:20)
厚さ(mm)
1
幅(mm)
7