TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
消音ソフトカップショックレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52959323
品番
W-4SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
振動を大幅カット
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
チップ厚さ(mm)
4.5
チップ幅(mm)
8
チップ数
9