※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS18-F1 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz) ベン 52959419 WS18-F1 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz) ベン 52959419

赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52959419 品番 WS18-F1
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02〜1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

呼び径(A)20 質量(kg)1.6 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)110 寸法H(mm)115 電圧(V)100 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02〜1.0 定格電圧(V)100 最高使用圧力(MPa)0.02〜1.0 定格電流(A)0.19 絶縁種別B種 寸法G(mm)16 流体温度(℃)5〜40(管端コアを使用しない場合5〜60) 起動電流(A)0.57 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) Cv値5 寸法d3/4 ポート径(Φmm)18 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする