曜日別特売
WS18-F2 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン 52959507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS18-F2 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン 52959507
WS18-F2 赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz) ベン 52959507

赤水防止電磁弁 WS-18型(AC200V 50/60Hz)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード52959507品番WS18-F2
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

呼び径(A)40質量(kg)2.8材質(本体)CAC406寸法L(mm)145寸法H(mm)132電圧(V)200保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.1絶縁種別B種寸法G(mm)29流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.29取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)Cv値16寸法d2002/01/01ポート径(Φmm)32耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする