画像準備中

マリン T

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し着日指定 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 52959673 品番 203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

溶剤精製を行った高品質のパラフィン系基油に、特殊添加剤を配合し、従来のHDタイプ油を一層高性能化した高級舶用潤滑油(20 BN)で、優れた酸中和性と清浄分散性を発揮します。

適合範囲ディーゼル SAE30 引火点(℃)250 流動点(℃)-22.5 動粘度(mm2/s)95.0(40℃)、11.0(100℃) 用途C重油を使用する中・高速トランクピストン型ディーゼル機関のシステム油またはシリンダ油として用いられ、機関各部の腐食や摩耗を防ぎ、リングスティックやカーボン堆積を防止します。 粘度指数102 密度(g/cm3 at15℃)0.899
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする