※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS38-F 電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン 52959936 WS38-F 電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン 52959936

電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52959936 品番 WS38-F
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。

呼び径(A)32 仕様【弁開時間】約1〜2秒、【弁閉時間】5〜30秒 質量(kg)2.6 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)135 寸法H(mm)147 電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 保護構造防噴流形(IP55相当) 消費電力(W)2 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給) 最高使用圧力(MPa)0.05〜0.75 定格電流(A)0.33 絶縁種別B種 寸法G(mm)25 流体温度(℃)5〜60(管端コア使用の場合5〜40) 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 周囲温度(℃)5〜50 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR Cv値11 寸法d2004/01/01 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする