テフレーヌスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52960776 品番9855TES-L101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。
リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。
リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。
市販のルーズリーフが使用できます。
スペースを取らず、コンパクト。
デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。

サイズB5 色(柄)オーロラ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)264×193×14 付属品ルーズリーフ15枚 材質透明/不透明PP タイプタテ 穴数8 収納枚数(枚)(最大)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52960776
2023-03-08
用途:
学習者に必要プリントを入れて配布
医療・福祉・介護関連業

手が触れず記入が便利。23年版にはA4も保存可能なファイル付きでより便利になった。リングが破損しやすく改善が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする