住宅用アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight)

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52962114 品番MEA4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

底部腐食が原因になる、破裂事故を未然に防ぐ、高耐食性技術を採用しています。
転倒時の衝撃にも強く、突起が無いスマートなやさしい外観です。
アルミ製容器のため軽量で、扱いと移動の負担軽減になります。

仕様
消火能力単位:A-1、B-3、C
消火薬剤:粉末(ABC)
薬剤量(kg)1.2 放射時間約16秒(20℃) 放射距離3〜5m(20℃) 種別蓄圧式 幅(mm)145 質量(kg)1.9 4型 高さ(mm)390 タイプ蓄圧式(住宅用) 種類薬剤/粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30〜40 奥行(mm)103 型式承認番号消第27〜48号 設計標準使用期限5年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52962114
2024-04-04
用途:
災害に備えて
農・林・水産業

最近自然災害が増えてきているため自宅用に購入しました。
使わない方がいいのですが備えて置いて少し安心感を感じています。

対象商品:
52962114
2024-04-02
用途:
家庭用、車載用
ハツトミプラントアート株式会社 様 (建設業・工事業)

小型でデザインも洗練されています。
使うようなことが無い事を祈ります。

対象商品:
52962114
2024-05-02
用途:
社員寮用

普通の消火器。
社員寮の常備品用に購入。
家庭用で起こる大体の火災原因に対応。
軽い、スリム。

対象商品:
52962114
2023-07-13
用途:
一家に一台玄関前に 火の用心運動のため

近くの友人宅でボヤがあり 5人の方が消火してくれたそうです 自宅の前に置いたら利便性があるが盗難も心配の種 そこで消火器に名前を書く場所 または名前を書くサービスの提供を願いたい

1人が参考にしています
対象商品:
52962114
2023-03-20
用途:
消防設備
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

写真では良く分からず、購入現物見て小さいと判明、低層マンションの備品と思いましたが
ひと回り大きい物に変更しました。家庭用なら問題無いと思います。大きさには関係ないと言われましたがどうなんでしょうか。
アルミで見た目は恰好良いのですが、見た目より実用性だと思います。

対象商品:
52962114
2023-05-15
用途:
火災時

既存消火器が古かったので購入。二酸化炭素消火器の納期が半年先と随分と長かったので、とりあえずということで粉末式を購入しました。

対象商品:
52962114
2022-12-23
用途:
台所に設置

コンパクトで置き場にこまらないので、初期消火用に用意しました。

対象商品:
52962114
2022-07-02
用途:
火災の消火
その他業種

思ったよりも軽くて、色もキャンディレッドという感じです。
よくある消火器の朱色を想像していたので、予想外におしゃれな感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする