画像準備中

PoEカメラ電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52962167 品番WJ-PU116A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。
メーカー製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
すべてのポートが PoE / PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3at準拠)。
メーカー製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104は4ポート、WJ-PU108は8ポート、WJ-PU116Aは16ポート搭載。
カメラポート、レコーダーポートは背面に配置。
配線作業がしやすく、ラックにもすっきり収納できます。
背面にレコーダーやパソコンを接続できるレコーダーポートを2 ポート搭載。
パソコン(以下PC) を接続し、保守メンテナンスに使用できるほか、複数のPoEカメラ電源ユニットをカスケード接続することができます。
前面のリセットスイッチにより、ワンタッチで給電中の全カメラをリスタートできます。
再起動時に電源ケーブルの抜き差しが不要です。
運用中に意図せずに電源コードが本機から抜けることを防止できる電源コード脱落防止クランプを標準装備。

注意
※PoE/PoE+ によるカメラへの給電量は、(カメラが)クラス1機器:4 W、クラス2機器:7 W、クラス0機器:15.4 W、クラス4機器:30 W として計算してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする