※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ファインポリマー
住友電工ファインポリマーの パッキン類
住友電工ファインポリマーの シール補助材料
スミフロンマッシュシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52962763
品番
MS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂
厚さ(mm)
約3
特性
耐酸・耐アルカリ、耐溶剤
幅(mm)
6
長さ(m)
15
使用温度範囲(℃)
-100〜260
締付け力
(最小)100kg/cm
融点(℃)
327
最大使用圧力(kg/cm
2
)
【気体】20、【液体】50