エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 減速比9 枠番D 注文コード52963487 品番VRXF-PB-9D-S-750-T3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は減速比・枠番など73種類から選べます 他の種類を見る
減速比9 枠番D タイプ高精度型 種類減速機 取付方式フランジ取付 バックラッシ0.05 許容スラスト荷重(N)735 許容ラジアル荷重(N)1470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする