VRXF-35C-K-100-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963925

VRXF-35C-K-100-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963925
VRXF-35C-K-100-T3 エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー 52963925

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台減速比35枠番C適合モータ容量(W)100注文コード52963925品番VRXF-35C-K-100-T3
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
適合モータ容量(W)100減速比35枠番C質量(kg)2タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)20.2フランジタイプT3出力方式出力軸キー付き最大許容トルク(N・m)54.3慣性モーメント(kg・cm2)0.0853許容スラスト荷重(N)833許容ラジアル荷重(N)1670バックラッシ(°)0.25出力軸回転速度(r.p.m)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする