YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の ライディングジャケット
コットンメカニックスーツ YAM03
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52964556
品番
90792-M043L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。
配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。
色
シルバー
サイズ
L
仕様
ベルトループ付き(右にカラビナループ付き)、フロントは金属ファスナー採用、右胸ポケット(チャック付き)、ペン差し
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
86(縮)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
50
機能
アームフリー機能、腰伸び・シャーリング機能