コットンメカニックスーツ YAM03

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52964599 品番 90792-M0443
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。
配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。

チャコ-ルグレ- サイズ3L 仕様ベルトループ付き(右にカラビナループ付き)、フロントは金属ファスナー採用、右胸ポケット(チャック付き)、ペン差し 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)94(縮) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)54 機能アームフリー機能、腰伸び・シャーリング機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする