YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の ライディングジャケット
トリコットメカニックスーツ YAM04
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52964766
品番
90792-M0515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
新素材トリコット採用の全く新しいツナギ。
今までにない快適な着心地のメカニックスーツです。
色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
右胸ポケット(ファスナー付)、左胸ポケット、後ポケット、後パンツリフレキパイピング
胸囲(cm)
134
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
102(縮)
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
58