90EA3492 銅管継手90°エルボA 因幡電工 52965063

90EA3492 銅管継手90°エルボA 因幡電工 52965063 90EA3492 銅管継手90°エルボA 因幡電工 52965063

銅管継手90°エルボA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード52965063 品番90EA3492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8607適合 表示JIS H 3401 寸法X(mm)35 接合部径(Φmm)34.92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52965063 90EA3492 55592626 - 90°エルボA 東洋フィッティング 90°エルボA 東洋フィッティング 1個 1,098 税込1,208 異メーカーの相当品となります。恐れ入りますが、ご検討の際は仕様のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52964984
2018-04-25
用途:
水道修理
恵南電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今日届きました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする