永瀬工場
永瀬工場の 建具金物
永瀬工場の 引戸金具・折戸金具
永瀬工場の 戸車・車のみ
モンホイール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52965860
品番
U-100BモンホイールBBシキケースツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。
タイプ
BB式ケース付
寸法L(mm)
35
寸法A(mm)
220
寸法F(mm)
19
寸法D(Φmm)
100
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
50
寸法d(Φmm)
20
寸法N(mm)
75
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
38
寸法K(mm)
7
H(mm)
23
軸受種類
ベアリング式
最大荷重(kg)
300