ダイヤモンドT型・U型判定器 SCREEN-T

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52967469 品番SCREEN-T
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「SCREEN-T」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ!
わずか1秒でダイヤモンドのT型U型を判定します。T型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、U型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。

付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル 仕様(判定可能な大きさ)0.02〜12ct、(カラーグレード)D〜Jカラー、(リングサイズ)♯7〜 寸法(mm)80×130×70 質量(g)210(電池含) 能力ダイヤモンドT型U型の粗選別 測定方法紫外線透過率 機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
注意
※本器で判定できるのは、ダイヤモンドのT型又はU型の判定です。 天然か合成かの判定はできません。
※ダイヤモンドとその類似石との判別はできませんので、本器をご使用の前にダイヤモンドセレクターやモアサナイトテスターにてダイヤモンドと類似石を選別ください。
※T型天然ダイヤモンドの高温・高圧処理などの判定はできません。
※本器でU型ダイヤモンドと判定されれば合成ダイヤモンドの可能性が非常に高くなりますので、速やかに最寄りの鑑定機関での検査を お奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする