アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 診察・検査器具
アルファーミラージュの ライト 診察器具
アルファーミラージュの ペンライト 診察器具
高輝度LEDペンライト J-Light U
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52967478
品番
J-Light U
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。
ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。
付属品
キャップ、単4電池4個
寸法(mm)
Φ14×150
質量(g)
27
電源
単4電池2個
連続使用時間
180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間
光源
CREE XP-G RS LED
明るさ(Lm)
180
照射距離(m)
56.5
注意
※強力な光を発しますので、絶対に光を直視しないでください。