キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52967758 品番 ル-SP700LP
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。
外出時も気軽に持ち歩けます。
折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。
折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。
中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。

サイズB5 ライトピンク 種類多穴リングファイル 穴数26 タイプタテ型 セット内容中紙10枚、扉紙1枚 寸法(mm)203×13×268 質量(g)96 最大収納枚数(枚)60 材質(表紙)R-PP 中紙ノ-836BTN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする