F-71655 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969307 F-71655 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969307 F-71655 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969307 F-71655 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969307 F-71655 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969307

津軽びいどろ ねぶたマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52969307 品番F-71655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

青森県伝統工芸品に認定のブランド。
「四季を感じるハンドメイドガラス」を開発コンセプトに、津軽の職人たちの巧みな技術と技法によって、手づくりならではの柔らかな形にひとつひとつ仕上げています。
少し大きめの取っ手付きで、持ちやすい形状です。
取っ手の色で、誰のグラスか一目で判ります。

材質ソーダガラス 食器の種類和食器 質量(g)約330 種類琥珀 最大径×高さH(Φmm×mm)約107〜84×115
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする