津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52969343 品番F-62198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

暦に合わせたイメージを、繊細に表現した『秋村実工房』の盃です。
青森の地において厳しい自然に対するかのように、熱いガラスへの思いを作品に込めてきた津軽びいどろの生みの親とも言うべき秋村実氏。
その作品の世界観をそのままに熟練したスタッフ達が、秋村実氏の指導の元に作成した作品。
グラスに込められた移ろいゆく季節をお楽しみ下さい。
毎日のこだわりの晩酌を演出してくれる。
誕生日のプレゼントや記念日の贈りものにもぴったりです。

容量(mL)50 材質ソーダガラス 質量(g)約100 種類3月(春雷) 最大径×高さH(Φmm×mm)約70×45
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする