七夕笹

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52970645 品番1563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

子どもでも持ちやすい小型サイズの七夕笹
です。葉は広げて使用します。
材質:ポリエステル、PVC、鉄。サイズ:約560×630mm(広げた状態)

グリーン 用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。 材質プラスチック、鉄芯裸 全長(mm)530 サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52970645
2023-07-07
用途:
庭に飾る
その他業種

60cmと記載されてたけどそれより小さかった
ので、思ったより小さくほんとに手に持つ用ってかんじだった。
思ってた大きさでなく、残念

対象商品:
52970645
2019-08-19
用途:
新盆用戸外飾り
医療・福祉・介護関連業

暑さで本物の竹を使用すると、すぐに青々した竹でなくなってしまいますが、暑さにやられることなくスッとしていました。それより何よりお盆の関係で何処も休業でしたが、貴社が営業していただいていて大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
52970645
2019-04-08
用途:
ピアノの発表会にステージに飾る予定です。
みなと音楽教室 様 (サービス業)

飾ったあとは 出演者が持って帰れるように 小さいものを探していました。
飾るにも持って帰るにもサイズがちょうどよく 近々人数分を追加注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする