風抜けメッシュショートベスト HOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様寸法(cm):胸囲約90-130×着丈約40 本体色:紺メッシュ 摘要:ショート丈 反射帯幅(cm):5 反射帯色:白 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:105-6946 注文コード52970927 品番HO-613
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。
面ファスナーで簡単に着脱・調整ができます。
再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。
熱中症対策に。
材質/仕上:メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布

仕様寸法(cm):胸囲約90-130×着丈約40 本体色:紺メッシュ 摘要:ショート丈 反射帯幅(cm):5 反射帯色:白 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:105-6946 アズワン品番65-3359-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする