虫めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52971232 品番2627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

便利なクリップ付
拡大率3倍
材質:PMMA,ABS。サイズ:レンズ:Φ45mm、全長:107mm

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 材質PMMA、ABS 寸法(mm)レンズ:Φ45 全長(mm)107 サイズ 拡大率(倍)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52971232
2020-06-05
用途:
小さな文字を読む為。
製造業

拡大すると、それなりに歪みがみられ、値段相応です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする