アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
プラ製たいこ J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52971573
品番
2915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラ製たいこ
です。持ちやすいまわりこみ構造になっています。プラ製なので、汗に強いバチにはヒモが通せる穴付
材質:プラスチック
色
紫
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
プラスチック
寸法(mm)
Φ205×40、バチ:Φ10×250
商品説明動画
参考になった