カラーうちわ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52971582 品番 2925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

環境にやさしいエコマーク入り
サイズ:335×237mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質骨:再生PP、紙:再生コート紙90 寸法(mm)335×237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18791727
2022-06-07
用途:
運動会で使用しました。
その他業種

地区民対抗運動会で、それそれれの地区のチームカラーがあり、本地区は黄色で応援等に使用して大変目立っていたと、他の地区から評価を頂いた。

対象商品:
18791736
2022-01-27
用途:
子供の風呂上がりに

子供の風呂上がりに冷やす為に 毎日のように使っていると 紙が骨から剥がれるから 届いたら木工バンドを何箇所か付けて剥がれ防止して使ってます。  値段が安いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする