VX1-210 No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業 52971714

VX1-210 No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業 52971714
VX1-210 No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業 52971714

No. 1-Vx 木工用ショートビット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)21
21
19
20
22
5
6
7
8
9
10
10.5
11
12
13
13.5
15
16
18
24
25
27
30
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)6.35
溝長(mm)70
内容量1本注文コード52971714品番VX1-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。

用途
木材の貫通穴用。
刃径(Φmm)21シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)120溝長(mm)70適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外の硬質物には使用しないで下さい。※穴あけ作業中は安全メガネをご使用下さい。※ビットの取り付け、取り外しは、電動工具の本体の電源を切ってから行って下さい。※作業中は手袋を使用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52971635
2021-10-17
用途: 木工
その他業種

全く使えない代物です。木に食い込んだ瞬間に止まって穴を開けることが出来ず、運良く数ミリ進んでもガタガタで汚い仕上がりになります。

対象商品 : 52971696
2021-07-05
用途: 木材加工
その他業種

木材に穴を開けて金属パイプを通す加工に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする