タマハシ
タマハシの ランタン
エレット 3WAY LEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52972019
品番
ET-12
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
センサー時:1日10回、20秒点灯の場合約300日。連続点灯時間:25時間。便利な1台3役。人に反応してパッと自動点灯!夜間の散歩や非常灯ちょっとした灯りに!
電源
単3アルカリ乾電池3本(別売)
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約Φ45×195
質量(g)
約130
探知・警報方式
焦電型赤外線人感センサー
モード切替
ランタン・センサー・OFF・懐中電灯