曜日別特売
267S22 PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル SWITCHCRAFT 52972799

PHONO オーディオ CONN プラグ 1/4インチ ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-1392-27注文コード52972799品番267S22
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-アズワン品番65-1392-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする