東拓工業
東拓工業の ホース
東拓工業の サクションホース
TAC SD-C3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52973857
品番
22111-150 8m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)
8
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.25(2.5)
内径(Φmm)
152.4
外径(Φmm)
166
呼び径(inch)
6
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10〜50
機能
透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm
3
) {Φ25・Φ32}
許容曲げ半径(mm)
2900
適合流体
水・温水
呼び径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
4360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅には配送不可となります。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません