画像準備中

TAC SD-C3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52973875 品番 22111-150 10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TAC SD-Cの軽量タイプです。

用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
農業、工業、土木建設の吸・排水用。
長さ(m)10 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.25(2.5) 内径(Φmm)152.4 外径(Φmm)166 呼び径(inch)6 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10〜50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25・Φ32} 許容曲げ半径(mm)2900 適合流体水・温水 呼び径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)4360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅には配送不可となります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする