8772 直進送風機 アーテック[学校教材・教育玩具] 52974522

直進送風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52974522 品番8772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,690

直進する風を送り出すことにより、正確な実験ができます。
風の向きは、水平から垂直まで6段階以上自在に変えられます。
風力は3段階(強・中・弱)に切換可能です。

電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×140×280 プロペラ3枚羽根 風向水平〜垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする