DIP ソケット 14POS 2.54MM スルーホール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52975599 品番110-47-314-41-001000
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様コンタクト数:14 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:110 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1648-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする