アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
プラ軸デザイン筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
52975694
品番
10801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
種別
セット
セット内容
馬毛面相筆(中)、羊毛彩色筆(中)、羊毛平筆4号
寸法(mm)
面相筆(中):全長 約200、穂先:約Φ1.5×14、彩色筆(中):全長 約210、穂先:約Φ5.5×25.5、平4号:全長 約230、穂先:約10×20