HM2P89PD8111N9LF ハードメトリック CONN ヘッダ 88POS 2MM AMPHENOL 1個 HM2P89PD8111N9LF 52976764

ハードメトリック CONN ヘッダ 88POS 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52976764 品番HM2P89PD8111N9LF
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:88 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:2mm アズワン品番65-1374-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする