アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 額/額縁
プラ製額縁(透明板付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52976832
品番
11553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
画用紙などの薄いものから5mm厚のスチレンボードまで入ります。
サイズ:組立外寸:315×228mm、絵の入る最大寸法:210×297mm
サイズ
A4
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
寸法(mm)
組立外寸:315×228 絵の入るサイズ:297×210