本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
質量(kg)25.5
材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×17×73.5(上段)、56×18×0〜24.5(連結部)、56×17×(上)44(下)72.5
耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150
高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250
長さ(cm)(突っ張り金具最小)5
組立時間約40-60分
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×18.5×215-250(突っ張り部除く207-231)
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節