曜日別特売
W-18X3 W120G 研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977690

W-18X3 W120G 研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977690
W-18X3 W120G 研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977690

研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度120
グリーン
外径(Φmm)18
厚さ(mm)3
内容量1袋(10個)注文コード52977690品番W-18X3 W120G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ粒度120厚さ(mm)3グリーン穴径(Φmm)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)18
関連資料:(0.47MB)
注意
・マンドレルは別途購入が必要です。
・粗さの違いを色分けしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする