マルチアート額アートガラスセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52978476 品番13485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,031
販売価格(税別)
937
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

額巾25mm
サイズ:マルチアート額小:140×140×10mm,アートガラス:98×98mm,ベニヤ:148×148mm,丸棒:Φ6×70mm,紫ひも:60mm作品サイズ:98×98mm。セット内容:マルチアート額 小(しな又はイエローポプラ)×1、アートガラス×1、ベニヤ×2、丸棒×2、トンボ×4、吊り金具×2、紫ひも 60mm×1、サンドペーパー×1

サイズ 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容額巾25mmマルチアート額(小)×1、アートガラス×1 寸法(mm)マルチアート額(小):140×140×10、アートガラス:98×98、作品サイズ:98×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする