LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576

LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576
LN56VA パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー 日本ノート 52981576

パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バニラ
内容量1冊注文コード52981576品番LN56VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

ちょうどいい大人っぽさ
くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!
<とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>
上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。
<付属品にはポケット付きのインナーカバー>
メモや付箋も手軽に収納が可能です。
薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。

付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚寸法(mm)250×314×21バニラサイズA4判用タイプタテ種類多穴リングファイル収納枚数80穴数8穴(20穴対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする