日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
考える学習帳 A6 こづかい帳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52981768
品番
A70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
「やさしさ・ふれあい」「社会・環境」「学び・成長」「未来」など、「かんがえる」ためのきっかけにあふれた学習帳です。
カラーユニバーサルデザインを採用。
材質
中 紙: 上質紙
サイズ
A6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×148
枚数
30枚
罫
9行
製本
糸綴じ
科目
おこづかい帳