宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52983080 品番SR-DL3010-DGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れる置き型タイプの荷物受取ボックスです。非対面での受領が可能なため、再配達の削減や受取対応の効率化に役立ちます。施錠機構を備えており、荷物の盗難防止や防犯対策にも配慮されています。設置工事が不要で、玄関先やエントランス、事業所入口などに設置しやすい点が特長です。オフィスや店舗、事業所、施設などでの荷物受取業務を簡素化し、宅配便や通販利用時の受取環境を整えます。平常時の業務効率化はもちろん、在宅対応が難しい時間帯や人手不足の場面でも活躍する実用的な宅配ボックスです。

用途宅配ボックスとして、不在時の荷物受取 非対面受取 再配達対策に。オフィス 店舗 事業所 集合住宅 施設の玄関やエントランスでの宅配便 置き配対策 荷物管理用途に適しています。 付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1 質量(kg)8.9 幅(cm)38 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下 高さ(cm)72 奥行き(cm)32 投函タイプ前入れ前出し
注意
※商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする