内径(Φmm)101.6
適合流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
材質耐摩耗性ゴム
外径(Φmm)126
長さ(m)1
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.70(7.1)
用途泥水シールド工法など土木工事の泥水の吸圧送用。セメントなどの粉粒体の吸圧送用。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能耐圧0.7MPa(7.1kgf/cm3)・耐摩耗性有・静電気防止(アース無)
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)1000
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3600