アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ライトウエイトTシャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52986842
品番
38744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの低価格Tシャツ
オリジナルプリント承ります
サイズ:身丈:65 身幅:48 袖丈:19(cm)
色
ブラック
サイズ
S
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
48
身丈(cm)
65
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
材質
綿100%