ライトウエイトTシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52986903 品番 38750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ソフトな肌触りの低価格Tシャツ
オリジナルプリント承ります
サイズ:身丈:65 身幅:48 袖丈:19(cm)

レッド サイズL 袖丈(cm)21 身幅(cm)54 身丈(cm)71 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質綿100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
普段着、トレーニング着として使用
的場 様 (その他業種)

綿100%で着心地良し
サイズもピッタリ
多分リピートすると思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする