アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ライトドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
52987393
品番
39168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
通気性抜群。軽くてソフトな着心地。
材質
115g/m
2
メッシュ(3.4oz)、ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
L
身幅(cm)
53
身丈(cm)
71