39177 ライトドライポロシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 52987488

ライトドライポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード52987488 品番39177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

通気性抜群。軽くてソフトな着心地。

材質115g/m2メッシュ(3.4oz)、ポリエステル100% ロイヤルブルー サイズLL 身幅(cm)56 身丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする