曜日別特売
AM3D03 SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ 52988303

AM3D03 SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ 52988303
AM3D03 SSマルチ ドリフトピンMDP タナカ 52988303

SSマルチ ドリフトピンMDP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)Φ12×103
材質JIS G 3505 SWRM 8
内容量1個注文コード52988303品番AM3D03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
材質JIS G 3505 SWRM 8寸法(mm)Φ12×103表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C型番MDP-103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52988303
2021-02-21
用途: リフォーム
その他業種

SSマルチに付属していなかったので、別に買いました。
強度も十分で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする